HOPPE Schiebe-/Kipptürgriff New York HS-0810/431N/422 ungelocht VK 10mm Alu F1

Artikelnummer: Z00029425
EAN: 4012789502435
Herstellernummer: 3273362
HOPPE Schiebe-/Kipptürgriff New York HS-0810/431N/422 ungelocht VK 10mm Alu F1
Brutto Set-Preis 42,99 € Netto 36,13 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hebe-Schiebetür-Garnitur - außen: Schiebetür-Muschel - innen: fest/drehbar gelagerter Griff in der Zamak-Unterkonstruktion mit Stütznocken · ungelocht · 180° Kugelrastung · 10 mm Vollstift · mit Schrauben · verdeckte Verschraubung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
Vierkant 10 Millimeter
Türstärke 70-75 Millimeter
Oberfläche F1 naturfarbig
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]