HOPPE Schiebe-/Kipptürgriff New York HS-0810/431N/422 ungelocht VK 10mm F9016

Artikelnummer: Z00029427
EAN: 4012789502459
Herstellernummer: 3273442
HOPPE Schiebe-/Kipptürgriff New York HS-0810/431N/422 ungelocht VK 10mm F9016
Inkl. Steuern: 37,81 € VE 1 Stück Netto 31,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hebe-Schiebetür-Garnitur - außen: Schiebetür-Muschel - innen: fest/drehbar gelagerter Griff in der Zamak-Unterkonstruktion mit Stütznocken · ungelocht · 180° Kugelrastung · 10 mm Vollstift · mit Schrauben · verdeckte Verschraubung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Aluminium
Vierkant 10 Millimeter
Türstärke 70-75 Millimeter
Oberfläche F9016 verkehrsweiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen