Schiebe-/Kipptürgriff New York HS-0810/431N Lochung PZ 69mm VK 7mm Alu F9 Stahl

Artikelnummer: Z00029429
EAN: 4012789502657
Herstellernummer: 3273661
Hoppe
Schiebe-/Kipptürgriff New York HS-0810/431N Lochung PZ 69mm VK 7mm Alu F9 Stahl
Inkl. Steuern: 90,21 € VE 1 Stück Netto 75,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hebe-Schiebetür-Garnitur · fest/drehbar gelagerter Griff in der Zamak-Unterkonstruktion mit Stütznocken · PZ-gelocht · Lochabstand:69 mm · 180° Kugelrastung · 10 mm · mit Schrauben · verdeckte Verschraubung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant (mm) 10
Türstärke (mm) 65-75
Material Aluminium
Oberfläche F9 Stahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen