HOPPE Schiebe-/Kipptürgriff New York PSK-0810/U10 32mm vorstehend F9016 verkehrsweiß

Artikelnummer: Z00029436
EAN: 4012789518993
Herstellernummer: 3286681
HOPPE Schiebe-/Kipptürgriff New York PSK-0810/U10 32mm vorstehend F9016 verkehrsweiß
Brutto Set-Preis 13,91 € Netto 11,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

geprüft nach RAL-RG 607/9 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant 7 Millimeter
Material Aluminium
Vierkantlänge 32 Millimeter
Oberfläche F9016 verkehrsweiß

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]