Stangengriff E5011 Außenmaß 400mm Achsmaß 300mm VA F69 matt D. 30mm

Artikelnummer: Z00066181
EAN: 4012789616798
Herstellernummer: 6520605
Stangengriff E5011 Außenmaß 400mm Achsmaß 300mm VA F69 matt D. 30mm
Inkl. Steuern: 41,89 € VE 1 Stück Netto 35,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Edelstahl F69 matt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außenmaß (mm) 400
Achsmaß (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen