Quality Brand Knopf-Magnet, Ø-25 mm

Artikelnummer: Z00424579
EAN: 4250284774425
Herstellernummer: GM11603-3
Quality Brand Knopf-Magnet, Ø-25 mm
Brutto Set-Preis 4,87 € Netto 4,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Knopf-Magnete

Ausführung - Geteilte Haftfläche, durchgehende Bohrung zur Befestigung - Einsatztemperatur bis 450 °C - Werkstoff Alnico 500 Anwendung: - Für Laborzwecke, Messen, Positionieren

Weitere Größen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø D 25 Millimeter
Ø 5,4 Millimeter
h mm 16
Haftkraft 29 Newton
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]