Knopfzelle 1,55V 180mAh V13GS/V357 7,9x5,4mm VARTA Silber

Artikelnummer: Z00060550
EAN: 4008496273621
Herstellernummer: 04176 101 401
Knopfzelle 1,55V 180mAh V13GS/V357 7,9x5,4mm VARTA Silber
Inkl. Steuern: 2,26 € VE 1 Packung Netto 1,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

geringe Selbstentladung · hohe Energiedichte sowie ein gutes Temperaturverhalten zeichnen diese langlebigen Batterien aus

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

W.-Bez. V13GS (357-SR44)
St. je Blister 1
Maße (mm) 11,6 x 5,4
Kapazität (mAh) 155

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen