Knopfzelle 3V 85mAh CR2016 20x1,6mm VARTA Lithium

Artikelnummer: Z00060553
EAN: 1234
Herstellernummer: 06016 101 401
Knopfzelle 3V 85mAh CR2016 20x1,6mm VARTA Lithium
Inkl. Steuern: 2,76 € VE 1 Packung Netto 2,32 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

geringe Selbstentladung · hohe Energiedichte sowie ein gutes Temperaturverhalten zeichnen diese langlebigen Batterien aus

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

W.-Bez. CR2016
St. je Blister 1
Maße (mm) 20,0 x 1,6
Kapazität (mAh) 90
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen