Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kobe Red line Druckluft Bohrmaschine Bohrfutter 13 mm Rechts-Linkslauf

Artikelnummer
Z00604387
EAN
5036140089082
Herstellernummer
KBE2701525F
Marke
Kobe Red line
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
98,82 € 83,04 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00604387
EAN
5036140089082
Herstellernummer
KBE2701525F
Marke
Kobe Red line

Technische Daten

Breite42
Drehrichtunglinks / rechts
EinsatzbereichIndustrielle Produktion
Gesamtlänge225 mm
Gewicht1,8 kg Kilogramm
Höhe160
Innendurchmesser Schlauch10 mm
Luftanschluss1/4NPT
Luftdruck90PSI
Luftverbrauch4CFM
Länge225 Millimeter
Min. Bohrfutterspannweite1,5 mm
ModellPistol
Schlauchanschluss10 Millimeter
Zahnkranzbohrfutter1,5 - 13 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • gefertigt aus hochwertigem Aluminium
  • Ergonomischer Griff
  • Einlassgewinde: 1/4 "NPT
  • Mindestschlauch: 3/8 "(10 mm)
  • Bohrfutter: 1,5 bis 13 mm
  • Luftdruck: 90psi / 6.3bar
  • Schalldruckpegel: 89dBA
  • Schallleistungspegel: 101dBA
KOBE RED line - Hohe Qualität für hohe Ansprüche
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente