Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kobe Red line Kobe Red line Druckluft Exzenterschleifer 150 mm 6" 1/4" NPT Karosseriebearbeitung

Artikelnummer
Z00604407
EAN
5036140221369
Herstellernummer
KBE2704170K
Marke
Kobe Red line
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
109,90 € 92,35 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00604407
EAN
5036140221369
Herstellernummer
KBE2704170K
Marke
Kobe Red line

Technische Daten

Aufnahme (mm)150
Breite102 Millimeter
Disc-Größe150 Millimeter
Gewicht1470 Gramm
Höhe (mm)95
Inhalt (Stck)1
Leerlaufdrehzahl pro Minute11000
Luftanschluss ( mm)6,35 Bar (Luftdruck)
Luftanschluss-Gewinde1/4 in NPT
Luftdruck90PSI
Luftdruck (PSI)90 
Luftverbrauch3CFM
Luftverbrauch (cfm)3
Länge175 Millimeter
Modell Nummernull
Pferdestärke0,25 
Pferdestärken0.25hp
Schalldruckpegel88 
Schalldruckpegel (dBA)88dBA
Schallleistungspegel76 
Schallleistungspegel (dBA)76dBA
Schlauchdurchmesser (mm)10 
Vibrationsniveau (m/s)5.2 Meter pro Sekunde
enthält1.6 Metre Air Inlet and Extraction Hose
maximale Leerlaufdrehzahl12,000 rpm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Anwendung:
  • für schnellen Materialabtrag
  • Ideal beispielsweise zur Karosseriebearbeitung
Details:
  • Sorgt für eine glatte Oberfläche und kann auch für Nassschliff verwendet werden
  • Durchmesser 150 mm    
  • Absaugschlauch 1,6 m    
  • Kann an ein tragbares Staubsammelsystem angeschlossen werden    
  • Einhandbedienung mit Gummigriff    
  • Rotierender Lufteinlass, um zu verhindern, dass sich der Luftschlauch verheddert
  • Auflagegröße: ø 150 mm (6 ")    
  • Auflage: Haken & Ösen Durchmesser: 5 mm (3/16").    
  • Spindelgröße: 5/16 "    
  • Geschwindigkeit: 11.000 U / min    
  • Empfohlener Luftdruck: 6.2bar / 90PSi    
  • Lufteintrittsgewinde: 1/4" NPT
  • Minimale Luftschlauchgröße (ID): 10mm (3/8 ")    
  • Motorleistung: 0.25PS    
  • Schalldruckpegel: 88dBA    
  • Schallleistungspegel: 76dBA    
  • Gewicht: 1,47 Kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account