Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kobe Green line Druckluft-Exzenterschleifer im Kunststoff-Koffer inkl. Stützteller in 2" und 3"

Artikelnummer
Z00604394
EAN
5036140015463
Herstellernummer
KBE2702103K
Marke
Kobe Green line
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
91,31 € 76,73 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00604394
EAN
5036140015463
Herstellernummer
KBE2702103K
Marke
Kobe Green line

Technische Daten

Breite38
Gewicht0.61kg Kilogramm
Höhe150
Inhalt67 Stück
Luftanschluss1/4NPT
Luftdruck90PSI
Luftverbrauch4CFM
Länge105 Millimeter
Schalldruckpegel94 
Schallleistungspegel87 
Vibration0,9 Meter pro Sekunde
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Druckluft-Exzenterschleifer im Kunststoff-Koffer inkl.Zubehör
  • Ideal zum Schleifen, Polieren, Entrosten oder Reinigen
  • Verwendet Stützteller in 2" (50 mm) und 3" (76,5mm), die im Lieferumfang enthalten sind
  • Zwei-Finger-Drossel für leichtere Kontrolle und weniger Ermüdung bei Dauernutzung
  • Gummi-Griff sorgt für Griffigkeit und Nutzerkomfort
  • Justierbarer Regler zur Einstellung der gewünschten Geschwindigkeit
  • Kugellagerkonstruktion für lange Standzeiten
  • Lieferung im robusten Kunststoff-Tragekoffer



Lieferumfang:


  • Stützteller in 2" und 3"
  • 10 Schleifpads in 2"-Durchmesser. Körnung: 320, 400 und 600    
  • 10 Schleifpads in 3"-Durchmesser. Körnung: 320, 400 und 600    
  • Spindelschlüssel


KOBE GREEN – Profi Qualität für eine intensive und kontinuierliche Anwendung
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente