Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kobe Red line Druckluft Metallschere für Karosseriebau und Blechbearbeitung

Artikelnummer
Z00604405
EAN
5036140089402
Herstellernummer
KBE2703900K
Marke
Kobe Red line
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
50,90 € 42,77 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00604405
EAN
5036140089402
Herstellernummer
KBE2703900K
Marke
Kobe Red line

Technische Daten

Außendurchmesser Schlauch10 mm Millimeter
Breite59.5
Gesamt Breite59,5 mm Millimeter
Gesamt Höhe150 mm Millimeter
Gesamt Länge200 Millimeter
Gesamtlänge200 mm
Gewicht1,4 kg Kilogramm
Größe150 x 200 x 59.50mm Millimeter
Höhe (mm)150
Inhalt (Stck)1
Leerlaufdrehzahl pro Minute2200
Luftanschluss ( mm)6.35
Luftanschluss-Gewinde1/4 NPT
Luftdruck90PSI
Luftdruck (PSI)90 
Luftverbrauch4CFM
Luftverbrauch (cfm)4
Länge200 Millimeter
Produkt NummerSH120
Schalldruckpegel (dBA)82dBA Dezibel
Schallleistungspegel82 
Schlauchdurchmesser (mm)10 
Schneidleistung Aluminium1,6 mm Millimeter
Schneidleistung Aluminium (mm)1.6
Schneidleistung Stahlblech1,2 mm Millimeter
Schneidleistzung Stahl (mm)1.2
Werkzeug AnwendungSheet Metal Work
WerkzeugtypAir Metal Shear
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung


Anwendung:
  • Ideal fürKarosseriebau und Blechbearbeitung
Details:
  • Erzeugt gratfreie Schnitte ohne Verzerrungen
  • Drossel für präzise Steuerung
  • 1/4 "NPT Lufteinlassgewinde für 10mm Luftschlauch    
  • 90PSi Luftdruck    
  • Schneidleistung von 1,2 mm Stahl bis 1,6 mm Aluminium    
  • Schalldruckpegel: 82dBA    
  • Maße:150 mm x 200 mm x 59,5mm
KOBE RED - Hohe Qualität für hohe Ansprüche
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account