Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kobe Red line Druckluft Nadelentroster 1/4 "NPT mit 10 Nadeln

Artikelnummer
Z00604403
EAN
5036140089334
Herstellernummer
KBE2703300K
Marke
Kobe Red line
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
73,99 € 63,78 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
nicht verfügbar
Laden...
Artikelnummer
Z00604403
EAN
5036140089334
Herstellernummer
KBE2703300K
Marke
Kobe Red line

Technische Daten

Außendurchmesser Schlauch10 mm
Breite35,5 mm
Gesamtlänge250 mm
Gewicht1,2 kg
Größe250 x 35.50mm
Luftdruck90PSI
Luftverbrauch4CFM
Länge250 Millimeter
Schalldruckpegel95 dBA
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • für schnelles Entfernen von beispielsweise Rost oder Farbe
  • mit 10 Nadeln
  • schmaler und leichter Körper
  • 1/4 "NPT Lufteinlassgewinde für 10 mm Luftschlauch
  • 90 psi Luftdruck
  • Nadeldurchmesser: 3 mm
  • Schalldruckpegel: 95 dBA
  • Leistungsstufe: 109 dBA
  • Maße: 250 mm x 35,5 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente