Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kobe Red line Druckluft Schlagschrauber 1/2" einteiliges Aluminiumgehäuse

Artikelnummer
Z00604397
EAN
5036140089174
Herstellernummer
KBE2702316P
Marke
Kobe Red line
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
70,79 € 59,49 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00604397
EAN
5036140089174
Herstellernummer
KBE2702316P
Marke
Kobe Red line

Technische Daten

Antrieb1/2"
Breite65
Drehzahl8,400rpm
Gesamtlänge185 mm
Gewicht2,2 kg
Höhe190
Länge190 Millimeter
MaterialAluminium
Vierkantgröße1/2"
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • einteiliges Aluminiumgehäuse
  • 10-stufiger Leistungsregler
  • 1/4" NPT Lufteinlassgewinde für 10 mm Luftschlauch
  • Luftdruck: 90 PSi
  • umschaltbar
  • Antrieb:1/2"
  • Maße:190 x 65 x 190 mm
  • Gewicht: 2,3 Kg
KOBE RED - Hohe Qualität für hohe Ansprüche
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente