Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kobe Red line Kobe Red line Druckluft-Schlagschrauber-Set 1/2" 380 Nm 12,7 mm komplett in robuster Box

Artikelnummer
Z00604398
EAN
5036140089198
Herstellernummer
KBE2702350K
Marke
Kobe Red line
34,86 € 30,05 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00604398
EAN
5036140089198
Herstellernummer
KBE2702350K
Marke
Kobe Red line

Technische Daten

Antrieb1/2"
Breite65 Millimeter
Drehmoment380 Newton-Meter
Drehzahl8,400 Umdrehungen pro Minute
Gesamtlänge190 Millimeter
Gewicht4300 Gramm
Höhe190
Länge190 Millimeter
Schalldruckpegel93 
Vierkantgröße1/2 Zoll
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Druckluft-Schlagschrauber-Set 1/2"
  • komplett in robuster Box
  • Ideal für Schraubarbeiten in der Werkstatt oder in der industriellen Fertigung
  • Geschraubter Saitenhalter    
  • 10-stelliger Leitungsregler
  • Daumenschalter sorgt für Bedienkomfort
  • 1/4 "NPT-Lufteinlassgewinde für 10 mm Luftschlauch


Lieferumfang:

  • 10 Metrische Aufsätze: 9 – 14 mm, 17 mm, 22 mm, 24 mm und 27 mm

Technische Details:

  • Luftdruck: 90PSi
  • Drehmoment: 300ft / lbs
  • Schalldruckpegel: 93dBA
  • Maße: 205 x 42 x 98 mm    
  • Gewicht: 1,8 Kg
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente