Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kobe Red line Druckluft-Meißelhammer Set 1/4" mit Koffer 9-teilig - 2000 Schläge/min

Artikelnummer
Z00604401
EAN
5036140089310
Herstellernummer
KBE2703100K
Marke
Kobe Red line
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
41,99 € 36,20 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00604401
EAN
5036140089310
Herstellernummer
KBE2703100K
Marke
Kobe Red line

Technische Daten

Aufnahme6.35 Millimeter
Breite50 Millimeter
Drehzahl2000 Schläge pro Minute
Gesamtlänge200 mm
Gewicht1800 Gramm
Größe200x50x160
Höhe160 Millimeter
Inhalt9 Stück
Innendurchmesser Schlauch10 mm
Luftdruck6,2 Bar (Luftdruck)
Luftverbrauch4CFM
Länge200 Millimeter
MaterialLegierter Stahl
Schalldruckpegel118 
Schallleistungspegel105 
Schlauchdurchmesser10  Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • Hochleistung Drucklufthammer- und Meißel-Set
  • für leichte Trenn-, Stemm- und Meißelarbeiten an verschiedenen Werkstoffen
  • Anwendungsbereich: KFZ
  • 5 verschiedene Meißel-Aufsätze
  • Starker, langer Schlag
  • passend für alle 0,401 "Schaftwerkzeuge
  • 1/4" NPT Lufteinlass-Gewinde für 10 mm Luftschlauch
  • gefertigt aus legiertem Stahl
  • 90° abgewinkelt
  • erreicht auch schwer zugängliche Stellen
  • Lieferung im robustem Kunststoff-Koffer
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente