Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kobe Red line Mini-Druckluft-Stiftschleifer zum Präzisionsschleifen

Artikelnummer
Z00604400
EAN
5036140089228
Herstellernummer
KBE2702543K
Marke
Kobe Red line
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 19 €
64,43 € 54,14 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
10 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Artikelnummer
Z00604400
EAN
5036140089228
Herstellernummer
KBE2702543K
Marke
Kobe Red line

Technische Daten

Breite17.5
Gesamtlänge156 mm
Gewicht21 g
Höhe17.5
Innendurchmesser Schlauch5 mm
Luftdruck90PSI
Luftverbrauch7CFM
Länge156 Millimeter
MaterialAluminium
Modellgerade
Schalldruckpegel76 
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

KOBEMini Druckluft Stiftschleifer zum Präzisionsschleifen

  • Ideal zum Präzisionsschleifen
  • Mit Schlauch und Schalldämpfer
  • 1/4 "NPT Lufteinlassgewinde für 5 mm Luftschlauch

Technische Details:

  • Luftdruck:90PSi / 6.2bar
  • Spannzangengröße: 3mm.
  • Freie Geschwindigkeit: 56.000rpm
  • Lärmpegel: 76dBA
  • Maße:156 mm x 17.5 mm x 17.5 mm
  • Gewicht: 210 Gramm

KOBE RED - Hohe Qualität für hohe Ansprüche
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente