Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Kobe Red line Automatischer Druckluft Schlauchaufroller für Luft Ø10 mm 15 Meter Schlauchtrommel

Artikelnummer
Z21438710
EAN
5036140237889
Herstellernummer
KBE2581110K
Marke
Kobe Red line
46,75 € 40,30 € - zzgl. Versand
Bewertung:
100%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21438710
EAN
5036140237889
Herstellernummer
KBE2581110K
Marke
Kobe Red line

Technische Daten

Breite220mm
Höhe330mm
Innendurchmesser Schlauch10mm (3/8")
Luftanschluss Auslass1/4 BSP (12,91mm)
Luftanschluss Einlass1/4 BSP (12,91mm)
Länge15 m
Max. Betriebsdruck54 bar (783 PSI)
Nettogewicht5,5 kg
Temperaturbereich- 5 bis 45 C
Tiefe400mm
Zulaufschlauchlänge2 m
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • entworfen für professionelle Garagen und Werkstätten
  • geeignet für Luft
  • Schlauchlänge 15 Meter
  • Schlauch-Innendurchmesser: 10 mm
  • Material: Gummi
  • Farbe: blau
  • automatisch einziehbar
  • gleichmäßige Aufwicklung auf der Spule
  • inklusive 180 ° schwenkbare Wandhalterung
  • Temperaturbereich -5 bis 45°C
  • Betriebsdruck: 18-54 bar (261- 783psi)
  • entspricht BS EN ISO 12100: 2010
  • Einlass- und Auslassanschluss 12,91mm (1/4")
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente