Conzella Mitlaufende Körnerspitze, MK5, kurze Auskraglänge, Ø-32 mm

Artikelnummer: Z00448811
EAN: 4260141240277
Conzella Mitlaufende Körnerspitze, MK5, kurze Auskraglänge, Ø-32 mm
Brutto Set-Preis 262,00 € Netto 220,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mitlaufende Präzisions-Körnerspitzen

Ausführung: Kurze Auskraglänge. Verschleißfestigkeit, komplettes Werkzeug gehärtet und geschliffen, Lageranordnung für hohe Axialkräfte, hohe Rundlaufgenauigkeit, wartungsfreie Dauerschmierung, Wellendichtringe verhindern Eindringen von Schmutz und Kühlwasser. Anwendung: "Schwerarbeiter" für universellen Einsatz. Zum Feindrehen und Schruppen auf allen Arten von Drehmaschinen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rundlauf-Abweichung max. 0,005 Millimeter
Werkstückgewicht max. 1800 KG_tmp
MK 5
Ø 32 Millimeter
Drehzahl max. 3200
l2 mm 60
D1 mm 44,40
L 118 Millimeter
l1 mm 47
Axialdruck max. 4,30 Kilonewton
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]