Mitlaufende Körnerspitze, schlanke Ausführung, MK4, Ø-32 mm

Artikelnummer: Z00448819
EAN: 4260141240345
Mitlaufende Körnerspitze, schlanke Ausführung, MK4, Ø-32 mm
Inkl. Steuern: 219,60 € VE 1 Stück Netto 184,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mitlaufende Präzisions-Körnerspitzen

Ausführung: Schlanke Körnerspitze. Verschleißfestigkeit, komplettes Werkzeug gehärtet und geschliffen, Lageranordnung für hohe Axialkräfte, hohe Rundlaufgenauigkeit, wartungsfreie Dauerschmierung, Wellendichtringe verhindern Eindringen von Schmutz und Kühlwasser. Anwendung: Für besseren Zugang zum Werkstück bei begrenztem Arbeitsraum. "Schwerarbeiter" für universellen Einsatz. Zum Feindrehen und Schruppen auf allen Arten von Drehmaschinen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rundlauf-Abweichung max. (mm) 0,005
l2 mm 60
MK 4
l1 mm 61
L mm 130
Werkstückgewicht max. (kg) 600
Drehzahl max. (min-1) 3200
D3 mm 12
D1 mm 31,27
Ø (mm) 32
Axialdruck max. (kN) 4,30
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen