Conzella Mitlaufende-Präzisions-Körnerspitze, MK2, Ø-32 mm

Lieferung in 2 Werktag.

93,26 €

Netto 78,37 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ø 15 Millimeter
l2 mm 39
Axialdruck max. 1,28 Kilonewton
D3 mm 8
D1 mm 17,78
Rundlauf-Abweichung max. 0,005 Millimeter
MK 2
Drehzahl max. 6000
Werkstückgewicht max. 200 KG_tmp
l1 mm 19,5
L 64 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Kurze Laufspitze

Ausführung: Kurze Auskraglänge. Stabile Konstruktion, schaftgelagerter Körner, zusätzliche Lagerung für Axialkräfte. Wartungsfreie Dauerschmierung; Wellendichtungsring verhindert Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit. Schaft gehärtet und geschliffen.

Anwendung: Mit kleinem Gehäusedurchmesser für optimale Zugängigkeit.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben