GEDORE Automatik-Körner mit Spitze und Handschutz

Artikelnummer: Z00047994
EAN: 4010883872287
Herstellernummer: 8722880
GEDORE Automatik-Körner mit Spitze und Handschutz
UVP: 42,72 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 25,87 € Netto 21,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Für Einhandbedienung • Automatische Schlagauslösung durch Federmechanismus (selbstschlagend) • Schlagkraft zwischen 60 - 130 N stufenlos einstellbar • Mit 2-K Handschutz für komfortables und sicheres Arbeiten • Vernickelt • Ersatzspitze E-101

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaftquerschnitt 16 Millimeter
Gesamtlänge 145 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Zielgruppe Industrie, Luftfahrt, Elektroarbeiten
Schaftdurchmesser 14 Millimeter
Spitzendurchmesser 4 Millimeter
Länge 1 130 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]