Automatischer Körner130X17 mm

Artikelnummer: Z00427336
EAN: 4003773924142
Automatischer Körner130X17 mm
Inkl. Steuern: 24,07 € VE 1 Stück Netto 20,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Körner

Aus Automatenstahl, selbstschlagend, mit auswechselbarer, gehärteter Spitze, Schlagkraft einstellbar, vernickelt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schaft-Ø (mm) 17
Spitzen-Ø (mm) 6,0
Länge (mm) 130
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Einstellbare Schlagkraft min./max. (N) 180/250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen