• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 41%

GEDORE Automatik-Körner mit Spitze und Handschutz, vernickelt

UVP: 42,72 € 25,17 € Netto 21,15 €
- 40%

GEDORE Splinttreiber-Satz 6-tlg im PVC-Halter

UVP: 42,24 € 25,28 € Netto 21,24 €
- 32%

carolus Splinttreiber-Satz 6-tlg

UVP: 17,73 € 12,00 € Netto 10,08 €

PROJAHN Splintentreiber Satz 6tlg

24,00 € Netto 20,17 €
- 43%

GEDORE Durchtreiber-Satz 6-tlg im PVC-Halter

UVP: 26,77 € 15,32 € Netto 12,87 €

RENNSTEIG Verstellbarer Zentrierkörner, 3-teiliger Satz

Artikelnummer:  
Z00419132
EAN:  
4003773923886
Marke:  
RENNSTEIG

4 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

97,79 €

Netto 82,18 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Länge Set - 3-teilig Millimeter
für Bohrungs-Ø 6-16 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Verstellbarer Zentrierkörner

Zum exakten, versatzfreien Körnen auf Werkstücken, gleichmäßiges Ausrichten der geschlitzten Zentrierhülse am Musterwerkstück bzw. einer Bohrschablone über Rändelschrauben. Aus Spezialwerkzeugstahl, mit spezialvergütetem, durchgehendem Körnerstift.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben