• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 39%

GEDORE Schnureisen 150x8 mm

UVP: 6,41 € 3,93 € Netto 3,30 €
- 38%

carolus Splinttreiber-Satz, 6-teilig, in Metall-Klappkassette

UVP: 23,28 € 14,42 € Netto 12,12 €
- 41%

GEDORE Automatik-Körner mit Spitze und Handschutz, vernickelt

UVP: 42,72 € 25,17 € Netto 21,15 €
- 40%

GEDORE Splinttreiber-Satz 6-tlg im PVC-Halter

UVP: 42,24 € 25,28 € Netto 21,24 €
- 43%

GEDORE Durchtreiber-Satz 6-tlg im PVC-Halter

UVP: 26,77 € 15,32 € Netto 12,87 €

RENNSTEIG Zentrierkörner L.95mm D.6-8mm verstellb. RENNSTEIG

Artikel aktuell nicht lieferbar

31,84 €

Netto 26,76 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bohrung 6 - 8 Millimeter
Gesamtlänge 95 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für exaktes, versatzfreies Ankörnern auf Werkstücken · gleichmäßiges Ausrichten der Zentrierhülse in der Bohrschablone oder im Musterstück · spezialvergütete, durchgehende Körnerspitze · nachschleifbar
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 38%
15,45 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 18%
33,90 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zoro.de

Nach oben