Körnerspitze 604 HVL Basic MK4 mitlaufend m.verlängerter Laufspitze 60/30Grad

Artikelnummer: Z00055525
EAN: 1234
Herstellernummer: 58669
Körnerspitze 604 HVL Basic MK4 mitlaufend m.verlängerter Laufspitze 60/30Grad
Inkl. Steuern: 223,73 € VE 1 Stück Netto 188,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Genauigkeitsausführung · mit verlängerter Laufspitze 60°/30° · Körper und Laufspitze gesenkgeschmiedet · die Laufspitze ist durchgehärtet, dadurch mehrfach nachschleifbar · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit A=75mm B=43mm D=20mm G=17,78mm K=34mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Morsekegel MK2
Werkstückgewicht max. (kg) 140
Bearbeitungsart mitlaufend
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen