Körnerspitze 604 HVL Basic MK5 mitlaufend m.verlängerter Laufspitze 60/30Grad

Artikelnummer: Z00055526
EAN: 1234
Herstellernummer: 58670
Körnerspitze 604 HVL Basic MK5 mitlaufend m.verlängerter Laufspitze 60/30Grad
Inkl. Steuern: 272,37 € VE 1 Stück Netto 228,88 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Genauigkeitsausführung · mit verlängerter Laufspitze 60°/30° · Körper und Laufspitze gesenkgeschmiedet · die Laufspitze ist durchgehärtet, dadurch mehrfach nachschleifbar · ein feststehender Schutzdeckel mit Spezialdichtung verhindert das Eindringen von Schmutz und Kühlflüssigkeit A=95,5mm B=58,5mm D=25mm G=23,825mm K=47mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Morsekegel MK3
Werkstückgewicht max. (kg) 400
Bearbeitungsart mitlaufend
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen