Mitlaufende Körnerspitze, kurze Auskraglänge, MK5, A = 85 mm

Artikelnummer: Z00447807
EAN: 4019208017211
Mitlaufende Körnerspitze, kurze Auskraglänge, MK5, A = 85 mm
Inkl. Steuern: 422,32 € VE 1 Stück Netto 354,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mitlaufende Körnerspitzen

Ausführung: Für auswechselbare Einsätze, kurze Auskraglänge, schwingungsarmer Lauf, Laufspindel schaftgelagert, Körper gehärtet. Bedingt durch die Einsätze liegt das zulässige Werkstückgewicht niedriger. Anwendung: Vielseitig verwendbar durch einfaches und schnelles Auswechseln der Zentriereinsätze.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

B mm 90
Ø 40 Millimeter
Rundlauf-Abweichung max. 0,010 Millimeter
E mm 6,0
Größe 110
A mm 85
Werkstückgewicht max. 650 KG_tmp
MK 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen