Mitlaufende Körnerspitze, MK3, kurze Auskraglänge, Ø-25 mm

Artikelnummer: Z00448805
EAN: 4019208014340
Mitlaufende Körnerspitze, MK3, kurze Auskraglänge, Ø-25 mm
Inkl. Steuern: 213,83 € VE 1 Stück Netto 179,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mitlaufende Körnerspitzen

Ausführung: Kurze Auskraglänge. Körper gehärtet und geschliffen, schwingungsarmer Lauf, Laufspitze schaftgelagert. Anwendung: Zum Feindrehen und Schruppen auf allen Arten von Drehmaschinen, universell einsetzbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rundlauf-Abweichung max. (mm) 0,005
MK 3
Werkstückgewicht max. (kg) 500
Drehzahl max. (min-1) 5000
Ø (mm) 25
B mm 60
A mm 79,5
K mm 31,0
G mm 23,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen