Mitlaufende Körnerspitze, MK4, kurze Auskraglänge, Ø-32 mm

Artikelnummer: Z00448806
EAN: 4019208014258
Röhm
Mitlaufende Körnerspitze, MK4, kurze Auskraglänge, Ø-32 mm
Inkl. Steuern: 221,92 € VE 1 Stück Netto 186,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mitlaufende Körnerspitzen

Ausführung: Kurze Auskraglänge. Körper gehärtet und geschliffen, schwingungsarmer Lauf, Laufspitze schaftgelagert. Anwendung: Zum Feindrehen und Schruppen auf allen Arten von Drehmaschinen, universell einsetzbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rundlauf-Abweichung max. (mm) 0,005
MK 4
Werkstückgewicht max. (kg) 800
Drehzahl max. (min-1) 3800
Ø (mm) 32
B mm 70
A mm 102,5
K mm 41,0
G mm 31,3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen