Mitlaufende Körnerspitze, MK5, kurze Auskraglänge, Ø-40 mm

Artikelnummer: Z00448807
EAN: 4019208014364
Mitlaufende Körnerspitze, MK5, kurze Auskraglänge, Ø-40 mm
Inkl. Steuern: 357,46 € VE 1 Stück Netto 300,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mitlaufende Körnerspitzen

Ausführung: Kurze Auskraglänge. Körper gehärtet und geschliffen, schwingungsarmer Lauf, Laufspitze schaftgelagert. Anwendung: Zum Feindrehen und Schruppen auf allen Arten von Drehmaschinen, universell einsetzbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rundlauf-Abweichung max. (mm) 0,005
MK 5
Werkstückgewicht max. (kg) 2000
Drehzahl max. (min-1) 3000
Ø (mm) 40
B mm 90
A mm 129,0
K mm 50,5
G mm 44,4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen