Mitlaufende Körnerspitze, verl. Laufspitze, MK2, Ø-20 mm

Artikelnummer: Z00448813
EAN: 4019208017051
Mitlaufende Körnerspitze, verl. Laufspitze, MK2, Ø-20 mm
Inkl. Steuern: 179,98 € VE 1 Stück Netto 151,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mitlaufende Körnerspitzen

Ausführung: Mit verlängerter Laufspitze. Körper gehärtet und geschliffen, kurze Auskraglänge, schwingungsarmer Lauf, Laufspitze schaftgelagert. Anwendung: Zum Feindrehen und Schruppen auf allen Arten von Drehmaschinen, besonders zum Kopierdrehen. Die verlängerte Laufspitze ermöglicht ein ungehindertes Anfahren der Supporte.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rundlauf-Abweichung max. (mm) 0,005
MK 2
Werkstückgewicht max. (kg) 140
Drehzahl max. (min-1) 7000
Ø (mm) 20
B mm 45
A mm 75,0
K mm 34
J mm 10
G mm 17,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen