Mitlaufende Körnerspitze, verlängerte Laufspitze, MK4, A = 137,5 mm

Artikelnummer: Z00445503
EAN: 4019208018720
Röhm
Mitlaufende Körnerspitze, verlängerte Laufspitze, MK4, A = 137,5 mm
Inkl. Steuern: 782,15 € VE 1 Stück Netto 657,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mitlaufende Körnerspitzen

Ausführung: Mit verlängerter Laufspitze. Spannkraft am Manometer in daN direkt ablesbar. Der Druckausgleich erfolgt über Tellerfedern. Laufspitze schaftgelagert, Körper gehärtet. Anwendung: Besonders geeignet als Gegenspitze zu Stirnseiten-Mitnehmern. Zum Bestimmen und Konstanthalten der Spannkraft.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rundlauf-Abweichung max. (mm) 0,010
MK 4
Werkstückgewicht max. (kg) 800
Axiale Spannkraft max. (daN) 900
Ø (mm) 32
B mm 72
A mm 137,5
K mm 53,0
J mm 14
G mm 31,267
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen