• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 39%

GEDORE Schnureisen 150x8 mm

UVP: 6,41 € 3,93 € Netto 3,30 €
- 38%

carolus Splinttreiber-Satz, 6-teilig, in Metall-Klappkassette

UVP: 23,28 € 14,42 € Netto 12,12 €
- 27%

carolus Splinttreiber-Satz 6-tlg

UVP: 17,73 € 12,99 € Netto 10,92 €
- 39%

GEDORE Vierkant-Ahle

UVP: 8,87 € 5,40 € Netto 4,54 €
- 41%

GEDORE Automatik-Körner mit Spitze und Handschutz, vernickelt

UVP: 42,72 € 25,17 € Netto 21,15 €
- 43%

GEDORE Durchtreiber-Satz 6-tlg im PVC-Halter

UVP: 26,77 € 15,32 € Netto 12,87 €
- 40%

GEDORE Splinttreiber-Satz 6-tlg im PVC-Halter

UVP: 42,24 € 25,28 € Netto 21,24 €

RÖHm Körnerspitzensortiment Flex MK3 mitlaufend 9tlg.

Artikelnummer:  
Z00447814
EAN:  
4019208017303
Herstellernummer:  
61704
Marke: 
RÖHm
RÖHm

Artikel aktuell nicht lieferbar

593,64 €

Netto 498,86 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bearbeitungsart mitlaufend
Größe 106
MK 3
für Morsekegel MK3
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Satz mitlaufende Körnerspitzen

Ausführung: Satz im Holzkasten: 1 Stück Grundkörper, 1 Stück Ausheber, je 1 Stück Spitze 60°/30° - 60° - 75° - 90°, 1 Stück Außenkegelstumpf 60°, 2 Stück Innenkegel hohl 60°.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Bosch Diamanttrennscheibe Standard for Universal, 230 x 22,23 x 2,3 x 10 mm, 1er-Pack - 53%
19,46 € UVP 41,60 €
HAZET HEXAnamic-Schraubendreher-Satz 802/5 - Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH - Anzahl Werkzeuge: 5 - 47%
22,99 € UVP 43,26 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben