Alassio Dokumentenfächertasche FORTE/ 92011, B40xH33xT12cm, schwarz, Lederimitat

Artikelnummer: Z00017391
EAN: 04021068920112
Herstellernummer: 92011
Alassio Dokumentenfächertasche FORTE/ 92011, B40xH33xT12cm, schwarz, Lederimitat
Inkl. Steuern: 54,63 € VE 1 Stück Netto 45,91 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• abnehmbarer Schultertrageriemen • abschließbares Schloss • Reißverschlussfach auf der Rückseite • 5 DIN A4-Fächertaschen, Hauptfach • Maße: B 400 x H 330 x T 120 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format ca. B 40 x H 33 x T 12 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen