Alassio Dokumentenmappe/ 41024, ca. B 43 x H 32 x T 12 cm, schwarz

Artikelnummer: Z00017388
EAN: 4021068410248
Herstellernummer: 41024
Alassio Dokumentenmappe/ 41024, ca. B 43 x H 32 x T 12 cm, schwarz
Inkl. Steuern: 34,39 € VE 1 Stück Netto 28,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Material: Kunstleder • versenkbare Griffe, abnehmbarer Schultergurt • Hauptfach mit Reißverschluss: 2 große Fächer • Organizer-Vorfach mit 2 Reißverschlüssen • Maße: B 430 x H 320 x T 120 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format ca. B 43 x H 32 x T 12 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen