Alassio Pilotenkoffer ANCONA/ 45042, ca. B 45 x H 36 x T 21 cm, schwarz

Artikelnummer: Z00012966
EAN: 4021068450428
Herstellernummer: 45042
Alassio Pilotenkoffer ANCONA/ 45042, ca. B 45 x H 36 x T 21 cm, schwarz
Inkl. Steuern: 78,41 € VE 1 Stück Netto 65,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Material: echtes Leder • eine Seitentasche • Koffer mit 2 Zahlenschlössern • Maße Laptopfach: B 390 x H 330 x T 50 mm • Maße: B 450 x H 360 x T210 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format ca. B 45 x H 36 x T 21 cm
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen