Alassio Alassio Pilotenkoffer GENOVA/ 45028, B45,5xH34xT20 cm, schwarz, Lederimitat

Artikelnummer: Z00017376
EAN: 4021068450282
Herstellernummer: 45028
Alassio Alassio Pilotenkoffer GENOVA/ 45028, B45,5xH34xT20 cm, schwarz, Lederimitat
Brutto Set-Preis 37,13 € Netto 31,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Material: Lederimitat • großes Staufach • Reißverschlussetui • 3 Stifteschlaufen im Deckel • Maße: B 455 x H 340 x T 200 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 45,5 x H 34 x T 20 cm
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]