Alassio Alassio Pilotenkoffer SILVANA/ 92705, B 485 x H 385 x T 235 mm, schwarz, Leder

Artikelnummer: Z00017385
EAN: 4021068927050
Herstellernummer: 92705
Alassio Alassio Pilotenkoffer SILVANA/ 92705, B 485 x H 385 x T 235 mm, schwarz, Leder
Brutto Set-Preis 112,74 € Netto 94,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• arretierbares Trolleysystem • abschließbare Vortasche • 2 Kombinationsschlösser • geräumiges Hauptfach, Laptopfach • 3 Schreibgeräteschlaufen, Reißverschlusstasche • Maße: B 485 x H 385 x T 235 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B 485 x H 385 x T 235 mm
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]