ALUMAXX Alu-Aktenkoffer/ 45188, ca. 46 x 35 x 11 cm, silber, Aluminium

Artikelnummer: Z00012017
EAN: 4021068451883
Herstellernummer: 45188
ALUMAXX Alu-Aktenkoffer/ 45188, ca. 46 x 35 x 11 cm, silber, Aluminium
Inkl. Steuern: 73,20 € VE 1 Stück Netto 61,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für 432 mm (17´) Laptops • abnehmbarer Schultertrageriemen • 2 Zahlenkombinationsschlösser • herausnehmbare Laptop-Polsterung • herausnehmbares Organizerteil im Deckel • Maße: B 460 x H 350 x T 110 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe silber
Format ca. 46 x 35 x 11 cm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen