ALUMAXX Alu-Multifunktionskoffer/ 45150, 45x36,5x25,5 cm, silber

Artikelnummer: Z00012013
EAN: 4021068451500
Herstellernummer: 45150
ALUMAXX Alu-Multifunktionskoffer/ 45150, 45x36,5x25,5 cm, silber
Inkl. Steuern: 127,82 € VE 1 Stück Netto 107,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Innenmaße Fach 1: B 435 x H 355 x T 85 mm • herausnehmbares Organisationsfach für Schreibgeräte und CDs • Dehnfaltentasche im Deckel • Innenmaße Fach 2: B 435 x H 355 x T 85 mm • je 2 Zahlenkombinationsschlösser pro Fach • Griff, arretierbares Trolleysystem H 102 cm • Inlinerrollen • Maße: B 450 x H 365 xT 255 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe silber
Format ca. 45 x 36,5 x 25,5 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen