ALUMAXX Alu-Pilotenkoffer/ 45100, 47 x 36,5 x 20 cm, silber, Aluminium

Artikelnummer: Z00012291
EAN: 04021068451005
Herstellernummer: 45100
ALUMAXX Alu-Pilotenkoffer/ 45100, 47 x 36,5 x 20 cm, silber, Aluminium
Inkl. Steuern: 55,89 € VE 1 Stück Netto 46,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• abnehmbarer Schultertrageriemen • 2 Zahlenkombi-Schlösser, 2 Schnappverschlüsse • Hängeregistervorrichtung • Gewicht ca. 3,2 kg • Außenmaße: B 470 x H 365 x T 200 mm • Innenmaße: B 460 x H 340 x T 185 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe Silber
Format ca. 47 x 36,5 x 20 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen