ALUMAXX Multifunktionskoffer STRATOS III/45137 silber 2,4kg

Artikelnummer: Z00010088
EAN: 4021068451371
Herstellernummer: 45137
ALUMAXX Multifunktionskoffer STRATOS III/45137 silber 2,4kg
Inkl. Steuern: 48,73 € VE 1 Stück Netto 40,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Multifunktions-Koffer • 2 abschließbare Schlösser • Innen: fixierte Noppen-Schaumstoffeinlage im Deckel, herausnehmbare, perforierte Raster-Schaumstoffeinlage zur individuellen Anpassung der zu transportierenden Güter • Farbe: silber

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe silber
Format B 46 x H 35,5 x T 14,5 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen