ELBA Komfort-Notebook-Trolley Original/100402219 schwarz 3,3kg

Artikelnummer: Z00013288
EAN: 5705467051798
Herstellernummer: 100402219
ELBA Komfort-Notebook-Trolley Original/100402219 schwarz 3,3kg
Inkl. Steuern: 128,59 € VE 1 Stück Netto 108,06 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• stabiles Teleskop-Doppelgestänge und leise Laufrollen • 3 große Fächer mit viel Stauraum für berufliche und private Inhalte • Material aus hochwertigem wasser- und schmutzabweisendem Polyester • gepolstertes Notebookfach bis zu 17" ( 410 x 300 x 40 mm )

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B440 x H380 x T220 mm
Farbe schwarz
Textilkennzeichnung 900x600D Nylon
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen