ELBA Notebook- und Reise-Trolley/642610 schwarz

Artikelnummer: Z00013293
EAN: 05705467045896
Herstellernummer: 642610
ELBA Notebook- und Reise-Trolley/642610 schwarz
Inkl. Steuern: 130,70 € VE 1 Stück Netto 109,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• herausnehmbares, gepolstertes Notebookfach mit Tragegriffen • flexibles Taschensystem, durch Klettverschlüsse individuell zusammenstellbar • erweiterbares Kleiderfach • Frontfach für schnellen Zugriff auf Reiseunterlagen • Material aus hochwertigem wasser- und schmutzabweisendem Polyester • Notebookfach bis zu 18" ( 300 x 420 x 45 mm )

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen