LIGHTPAK Boardcase The Flight/ 46008, B46xH34xT20 cm, schwarz 2500 g

Artikelnummer: Z00017387
EAN: 04021068000975
Herstellernummer: 46008
LIGHTPAK Boardcase The Flight/ 46008, B46xH34xT20 cm, schwarz 2500 g
Inkl. Steuern: 36,18 € VE 1 Stück Netto 30,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• Overnightfunktion • gepolstertes Laptopfach • 2 aufgesetzte Reißverschlusstaschen • Material: Polyester

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format ca. B 46 x H 34 x T 20 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen