Pilotenkoffer Rindleder 425x335x180mm rollbar PARAT m.Zahlenschloss

Artikelnummer: Z00059418
EAN: 4006793074217
Herstellernummer: 5.074.500.021
Parat
Pilotenkoffer Rindleder 425x335x180mm rollbar PARAT m.Zahlenschloss
Inkl. Steuern: 240,63 € VE 1 Stück Netto 202,21 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

rollbar · aus hochwertigem Rindleder · mit 2 bicolor Zahlenschlössern · Griff mit gepolsterten Griffmulden · Griffloch Ausstattung: · 1 gepolstertes Klemmfach für Notebook oder Dokumente · 2 Visitenkartenfächer und 2 Schlaufen für Stifte im Deckel · 1 dreiteiliges Steckfach für Dokumente · 1 aufgesetzte Vortasche für Dokumente Besondere Produktvorteile: mit integriertem Fahrwerk · Fahrgriff mit 4-fach-Teleskopauszug, max. ca. 1020 mm · kugelgelagerte Laufrollen · kippstabil · keine Lageveränderung des Inhalts beim Ziehen der Tasche Lieferung ohne Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Innenbreite (mm) 425
Innenhöhe (mm) 355
Innentiefe (mm) 180
Material Rindleder
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen