Pierre Classic Line Lady Notebook-Tasche Leder/634510 schwarz 1,2kg

Artikelnummer: Z00013308
EAN: 5705467016667
Herstellernummer: 634510
Pierre Classic Line Lady Notebook-Tasche Leder/634510 schwarz 1,2kg
Inkl. Steuern: 134,64 € VE 1 Stück Netto 113,14 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hergestellt aus hochwertigem Glattleder mit textilem Innenfutter • gepolstertes Notebookfach • Reißverschlussfach und 4 kleine Fächer • Metallfüße am Taschenboden zum Schutz gegen Schmutz und Abnutzung • Notebookfach bis zu 15,4" ( 360 x 300 x 40 mm )

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Textilkennzeichnung Leder
Farbe schwarz
Format B460 x H350 x T140 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen