Pierre Urban Line Notebook-Umhängetasche/619103 braun 1,0kg

Artikelnummer: Z00013302
EAN: 5705467042598
Herstellernummer: 619103
Pierre Urban Line Notebook-Umhängetasche/619103 braun 1,0kg
Inkl. Steuern: 157,04 € VE 1 Stück Netto 131,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 4 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hergestellt aus weichem, hochwertigem Leder mit textilem Innenfutter • enthält ein großes Fach und ein gepolstertes Notebookfach • zusätzlich ein Reißverschlussfach und 3 kleine Fächer innen • Reißverschlusstasche auf der Vorderseite • Metallfüße am Taschenboden zum Schutz gegen Schmutz und Abnutzung • gepolsterter, abnehmbarer Umhängegurt • Notebookfach bis zu 15" ( 320 x 220 x 30 mm )

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format B380 x H280 x T100 mm
Farbe braun
Textilkennzeichnung Leder
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen