Pride&Soul Umhängetasche JUMPER/47156 schwarz

Artikelnummer: Z00012053
EAN: 4021068471560
Herstellernummer: 47156
Pride&Soul Umhängetasche JUMPER/47156 schwarz
Inkl. Steuern: 82,04 € VE 1 Stück Netto 68,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Material: Echt Leder • verstellbarer Schultertrageriemen • Reißverschlussfach, Klappe mit Klettverschluss • Innen: Hauptfach mit Handytasche, 3 Stifteschlaufen, Einsteckfach, Reißverschlussfach • Maße: B 350 x H 310 x T 90 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Format B35 x H31 x T9 cm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen